自在散水ノズル

(2件のレビュー)
6日以内出荷 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65187229 品番 NF-05-50
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。
下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。
持ち手部分がない為、収納に場所をとりません

用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用 材質AC4A 質量(kg)0.35 サイズ50 使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65187195
2023-10-03
用途:
散水に使用

この手のは色々なメーカーが出してますが、一番安いこちらにしました。前に使った他社と性能など遜色ないので次回もリピートするでしょう。

対象商品:
65187186
2023-02-20
用途:
散水時
サービス業

先端は完全に水が止まらないようです。周りがびしょぬれになってしまっていました

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする