※メイン画像
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー 部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計 別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利 バッテリー残量インジケーター付 別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です 別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
プロ仕様じゃなくDIY仕様の品物でしたが、問題なく使う事が出来ました。針のサイズが肩幅11.4mmと専用サイズで、他社製のよく販売されている12mmの物は使用できません。強さはちょうどよく、300本打ってもバッテリーは大丈夫でした。
手動のタッカーにするか迷ったが、電動にして正解。効率が良く、作業が捗る。作業面に密着するようにタッカーを当てがわないと、キチンと打てないが、これは慣れと注意の問題。