※製品画像

コードレス丸ノコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65187274 品番GKS18V-68CH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

コード式を超える1800W相当のハイパワー。
ブラシレスモーター採用。
コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。

用途木材の切断 セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) プレート寸法(mm)177.5×329 ノコ刃外径(Φmm)184〜190 刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0〜2.0 最大切込深さ(mm)(45°時)49 最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°) 最大傾斜切断角度(°)0〜50 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289 振動3軸合成値(m/s2)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする