へドンメタル(HAEDON METAL)
へドンメタル(HAEDON METAL)の 船舶艤装品
へドンメタル(HAEDON METAL)の 船体艤装品
へドンメタル(HAEDON METAL)の アイプレート/リングプレート
防蝕亜鉛板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65187317
品番
Z-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高純度亜鉛にて、高い防蝕電流を長期維持します
厚さ(mm)
30
幅W(mm)
100
長さL(mm)
200
質量(kg)
3.5
取付ボルト
M12
ボルト穴径(Φmm)
15×19(L3×L2)
ボルト(mm)
110(中心距離)
用途
船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等