へドンメタル(HAEDON METAL)
へドンメタル(HAEDON METAL)の 船舶艤装品
へドンメタル(HAEDON METAL)の 船体艤装品
へドンメタル(HAEDON METAL)の アイプレート/リングプレート
防蝕アルミ板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65187369
品番
KA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高純度アルミにて、高い防蝕電流を長期維持します
厚さ(mm)
20
幅W(mm)
150
長さL(mm)
300
質量(kg)
2.5
取付ボルト
M16
ボルト穴径(Φmm)
22×26(L3×L2)
ボルト(mm)
160(中心距離)
用途
船舶の船体・バラストタンク・熱交換器等