ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 掛け布団
今治産タオル&ガーゼ肌掛け布団 140×190cm
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65187588
品番
a2502220
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
裏側は2重織ガーゼになっており、リバーシブルで使えます。
中わたは500gとしっかり入っています。
安心の日本製
質量(kg)
約1.5
色
ブルー
材質(裏地)
二重織ガーゼ仕様
材質(表地)
今治産タオル仕様
中綿(g)
約500
材質(中材)
中わた:ポリエステル100%
材質(側地)
今治産タオル仕様、綿100%
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約140×190