ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 収納家具
ファミリー・ライフの リビングチェスト
天然木仏壇チェスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65187974
品番
a25101
参考基準価格(税別)
¥15,650
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
収納力ある引き出し付き
便利なスライド棚付き
選べる3サイズ展開
組立不要完成品
材質
桐材、ラッカー塗装
幅(mm)
600
質量(kg)
約7.5
高さ(mm)
435
タイプ
ロータイプ
奥行(mm)
400
寸法(cm)
約60×40×43.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません