佐浦計器製作所
佐浦計器製作所の 航海計器
佐浦計器製作所の コンパス/傾斜計/測深棒
無修正型磁気コンパス 箱入コンパスB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65188193
品番
B-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。
フラットガードで視認性良好です。
用途
一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
長さ(mm)
両アキジス:207±0.5
質量(g)
2800±0.5
箱寸法(mm)
226×226×121
外径(mm)
カード:125、コンパスボール:161±0.5