漁火GKロック(面取)

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 長さ(mm)18.5 規格No.D 注文コード65188306 品番E1A20A0D
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は長さ・規格・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

テグス・フロロカーボンライン・ワイヤー等をかしめる為の山田実業オリジナルのロック(スリーブ)です。
従来の製品よりもロック内部側面に面取り加工を施している為、ラインの首切れを抑制します。

用途漁具・連結道具・加締め 長さ(mm)18.5 規格No.D 寸法a(mm)2.4 寸法b(mm)4.6 適合号数ナイロンテグス:#130〜160、フロロカーボンライン:#135〜165
関連資料:(0.1MB)
注意
※コード・ワイヤー類の適合は別紙適合表をご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63976213
2024-08-16
用途:
はえ縄の針こてい
農・林・水産業

おもいとに対しやや太かった。おもいと3mm
圧着治具も合うのが必要

対象商品:
65188333
2023-05-24
用途:
釣り大物仕掛け(ワイヤー及び、ナイロンハリス仕掛け)の作成
建設業・工事業

素線と接する内面のコーナーが面取り仕上げになっていて、
ナイロンでも傷が付きにくい。
一部の販売停止品について再販開始を強く希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする