高周波スーパーグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65188358 品番HDGT-18P(S)LED
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

暗所作業時にグラインダ運転状態が把握でき安全です。
ブレーキ機能で安全に検索作業ができます。
防振機能で作業環境改善されます。
運転確認ランプで状態が目視できます。
低騒音、低振動、高効率、高出力、重研削に最適で
負荷をかけても回転速度の低下が少ないです。

用途溶接後のビート削りに。黒皮取りに。厚板鋼板の面取り・R付け、バリ落としに。 トラスコ品番257-8107 質量(kg)4 電流(A)10 消費電力(W)2700 回転数(min-1[r.p.m])8000 砥石径(Φmm)180 出力周波数(Hz)400 出力容量(kVA)出力側:3.7 入力側電圧3相200V 入力周波数(Hz)50/60
注意
※電源HFI-044B・HFI-088Bに接続する時はアダプターと専用ケーブルが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする