コードレスリベットツール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65188367 品番PB2500SMART
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

締結良否判定、締結波形、カウンタ表示が可能です。
USBで締結波形データの記録、BluetoothでPCへの転送が可能です。
空油圧式同等の締結速度があります。
逆さまにしてもリベットが落ちないリベット保持機構付です。
耐久性に優れたブラシレスモーターを採用しています。
余裕のある高容量・小型軽量リチウムイオン電池を採用しています。
マンドレルコレクターを装備しています。
USBインターフェイス搭載しています。
無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。

長さ(mm)341 質量(kg)1.8 用途エア設備のない作業現場でのリベット締結。フレキシブルな作業が必要な現場。 トラスコ品番249-2804 使用ジョー13300 JAW バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)18
注意
※ステンレス製のリベットをご使用される場合は、別途アクセサリーを付けて頂くことを推奨します。
※本ツールは計測器ではありません。表示された破断荷重の実値や精度を保証するものでありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする