ファン式冷蔵庫 274L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65188428 品番 IRSN-27A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、274Lの冷凍冷蔵庫です。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。フリーケースを中段ガラス棚下に取り付けると、缶飲料の収納スペースとして使用できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約3個分(100L)の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。温度調節パネルで、冷蔵室・冷凍室をそれぞれ「弱・中・強・急冷」に設定できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×632×1800 庫内容量(L)全体:274、冷蔵庫174、冷凍室100 ブラック 質量(g)61000 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)電動機100(50/60Hz)、電熱装置(170) 性質【冷凍室】冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月 定格周波数(Hz)50/60Hz 年間消費電力量(kWh/年)339 コード長さ(m)1.9
注意
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする