展開図はこちらからご確認ください。

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 備考642011590 , CAUTION 部品名称PLATE.CAUTION 注文コード65188508 品番642011590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は備考・部品名称など41種類から選べます 他の種類を見る

ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル

用途部品の交換に 備考642011590 , CAUTION 部品名称PLATE.CAUTION 適合品番BKZ275 展開図部品No.41 関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65188508 642011590 65137627 642011590 ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト ゼノア ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト ゼノア 1個 279 税込307 同じ部品番号642011590です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
仮払機の部品交換
飲食業

近所のコームセンターでは購入できず、ネットで探していたところモノタロウさんにヒットしました。使用する機種に合うかどうかの事前相談の回答も早く、送料込みで良心的な価格でありましたので購入に至りました。パーツは全く問題なく使用できています。益々の豊富な品揃えと低価格を期待しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする