USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65189146 品番AVC005BTBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。

仕様4K UHD対応 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ) 保証期間2年 ケーブル長(mm)150 ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMI オス形状USB Type-C メス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする