USB-Cデュアルディスプレイドッキングステーション(PSE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65189557 品番INC002QCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お仕事や勉強、テレワークなどの利用目的に応じて様々なノートパソコンとの互換性を備えたドッキングステーションです。
本製品はDisplayLinkテクノロジーに対応し、2台の高解像度モニターをWindows、Mac、Chromeデバイスに接続できます。
本製品は最大85Wのパススルー充電に対応し、1本のケーブルのみでパソコンに接続し、簡単に機能拡張できて同時に充電することが可能です。
外付けハードディスク、マウス、キーボード、ヘッドフォンなどの周辺機器を本製品に接続し、1本のケーブルのみでノートパソコンのUSB-C端子に接続のみで機能が拡張され、デスクもすっきり片付きます。

仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) セット内容USB-Cデュアルディスプレイドッキングステーション、USB-C to USB-Cケーブル、専用電源(135W) 寸法(mm)33×95×95 インターフェース2×HDMI 1.4、2×USB-A 3.1 Gen 1、1×BC 1.2準拠USB-A 3.1 Gen 1、1×USB-C、1×ギガビットイーサネット ケーブルコネクタ3.5mm、USB-C、USB-A、HDMI、イーサネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする