昭光物産
昭光物産の 転倒防止用品
昭光物産の ノンスリップマット
有孔マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65190415
品番
ブラック 910×610×12
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ぬかるみ・凍結した地面に敷いて足元安全
用途
靴裏についた泥落とし、ぬかるみによる靴の沈み込み対策、凍結した路面での転倒防止などに。
柔軟性があり凹凸のある面へも対応可能。ロール状に巻いて運搬も簡単です。
種別
ノンスリップマット
材質
天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%
長さ(mm)
910
幅(mm)
610
厚さ(mm)
120
寸法(mm)
910×610
質量(kg)
3.5
色
ブラック
注意
※工場など油の多い場所では使用しないで下さい。
※長期間敷いたままにすると色移りする可能性がございます。
※ゴム特有の匂いがありますので、風通しの悪い室内での使用は避けて下さい。