カラーペール缶

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 マットブラック 注文コード65191106 品番4957549352410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

角ハンドルタイプとなっていますので持ち運びが非常に安定します。
フタ装着可能なタイプのペール缶です。液体の一時的な保管等に
1型内容器が適合します。

用途塗装 DIY 工場 作業 アウトドア マットブラック 容量(L)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合フタ(品番)352489
注意
※容量は満杯時 3.0L入ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-03-15
用途:
まだ決めていない

写真とペール缶という名前だけ見て購入した自分が悪いのですが、オイルなんかが入っている 18Lの いわゆるペール缶の背の低いやつだと思っていました。配達の方から受け取って 箱が小さいのでビックリしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする