長靴 耐油 黒

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65191298 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。

形状ハイカット 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴 材質(アッパー)PVC(塩化ビニル) 材質(ソール)PVC(塩化ビニル) 標準質量(g/片足)約650(26cm) サイズ(cm)25 長さ(cm)約34(26cm) 機能耐油性 足幅3E相当 材質(インナー)吸汗布 用途食品工場、水産業、厨房作業など
注意
※本来の用途以外にご使用しないでください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をおやめください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65191343
2026-03-16
用途:
農作業に使ってます
長沢ファーム 様 (農・林・水産業)

とても履き心地が良く作業していても足にしっくりきます。

対象商品:
65191316
2026-03-12
用途:
染色工場での作業用
その他業種

サイズが豊富なので、便利です。長靴の丈の長さも選べるともっと便利です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
65191273
2025-06-21
用途:
屋外での作業用に
total research project 様 (サービス業)

アキレスの耐油長靴の入れ替え用に購入してみました。外装のゴムの材質が良さそうなので、長持ちしてくれそうです。安価な長靴にありがちな、すぐに穴が空いてしまうことは無さそうです。デザインはシンプルで、普通の黒い長靴という感じです。丈が長めなので、使用用途は広いと思います。梱包は白い箱に入っていて、靴内にクッションも入っていて、製品に痛みが出ないようにされていたのもポイント高いです。インソールが入っていてこの値段は、かなりお得感を感じました。

1人が参考にしています
2026-03-02
用途:
作業と洗車に使用
有限会社Plan net 様

届いた製品をみて驚きました。
値段の割には大分良い製品です。
満足してます。

2025-07-10
用途:
草刈り作業
清和肥料工業株式会社 様 (製造業)

後5cm高さがあれば河川の草刈りで水辺に入った際、水が入る心配が無く
より使用しやすいと感じた。コスト的には安く使いやすい。

対象商品:
65191343
2025-04-19
用途:
農作業や草刈り作業など
建設業・工事業

とても軽くて足が楽です、中敷きが最初から敷かれていたのも良かったです。その中敷きの裏側がメッシュ状になっていてこの無数の穴がどのような利点があるもか教えてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。中敷の穴については足のむれ防止の為、通気性に優れた仕様にしております。

2024-12-23
用途:
畑作業など
サービス業

長靴は消耗品なのでこの価格で、取り外し可能なインソールが付いているのが良い。

対象商品:
65191334
2024-11-09
用途:
農作業
幅協誠会 様 (その他業種)

しっかりとした造りのため、丈夫で長持ちしそうな商品です。また買いたいと思うクオリティーです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする