セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の その他防災用品
樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
65191368
品番
12203
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
用途
階段、通路などの滑りやすい場所に最適。
食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
材質
基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.8
色
白
長さ(m)
18
アズワン品番
64-8931-83
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。