セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 室内表示
セーフラン安全用品の 室名表示板
スライド式ドア標識 マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65191413
品番
C0059
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。
外から室内の状況が一目でわかり便利です。
マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途
部屋の案内表示に
材質
アクリル板
取付
スライド式 マグネット付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×150×8
表示内容
使用中‐空室
アズワン品番
64-8931-25
注意
※本来の用途以外にご使用にならないで下さい。