セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 作業現場標識
セーフラン安全用品の 法令許可票
法令許可表示板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
65191526
品番
J0121-10
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
油性ペンで書き込めるタイプです。
建築現場の法令許可表示におススメ。
4隅に穴あり。
文字内容
建設業の許可票
材質
PP
用途
建築現場等
厚さ(mm)
0.8
取付
径Φ3mm穴×4隅
寸法(縦×横)(mm)
400×500
アズワン品番
65-1338-63
注意
※用途以外の使用はしないでください。