RM-I ラッシング武蔵アイ型ベルトタイプ 結一産業 65191578

 

RM-I ラッシング武蔵アイ型ベルトタイプ 結一産業 65191578
RM-I ラッシング武蔵アイ型ベルトタイプ 結一産業 65191578
RM-I ラッシング武蔵アイ型ベルトタイプ 結一産業 65191578
RM-I ラッシング武蔵アイ型ベルトタイプ 結一産業 65191578

ラッシング武蔵アイ型ベルトタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65191578品番RM-I
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

JIS B 8811準拠
荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mのそれぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。また常に2種類のラッシングベルトも必要です。しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズのベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使うことが出来ます。手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る超便利アイテムです。【外れ防止サポート 天然ゴム製】1.他社販売メーカー様ではオプション別売扱いとなっているケースが多くメーカーは標準装備しております。2.装着前、調整ベルト側のアイ型部分がトラック荷台側面のフックから外れ防止をサポートできる便利アイテム。

用途
トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)1+0.7ベルト長さ巻取側(m)6破断荷重(kg)4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする