※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、部品での販売になります

LP-32 ハンドルクミ 手回しドラムポンプ LP-32 部品 工進 65191587 LP-32 ハンドルクミ 手回しドラムポンプ LP-32 部品 工進 65191587 LP-32 ハンドルクミ 手回しドラムポンプ LP-32 部品 工進 65191587

手回しドラムポンプ LP-32 部品

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1台あたりの必要個数 1個 部品番号003800101 注文コード65191587 品番LP-32 ハンドルクミ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・部品番号など26種類から選べます 他の種類を見る

工進ハイリッターポンプLP-32用部品

用途部品の交換に 仕様1台あたりの必要個数 1個 規格ADC 適合品番LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0 部品番号003800101 展開図部品No.1
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする