※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、部品での販売になります
工進
工進の ポンプ用部品・アクセサリー
工進の ポンプ用部品
手回しドラムポンプ LP-32 部品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
1台あたりの必要個数 1個
部品番号
893555055
注文コード
65191596
品番
オイルシール
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
仕様・部品番号
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途
部品の交換に
仕様
1台あたりの必要個数 1個
規格
SC15327NBR
適合品番
LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
部品番号
893555055
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。