耐切創機能付き化学防護手袋 58-735

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65191919 品番 58-735
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。

用途
化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
サイズM(8) 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 入数(双)1 機能帯電防止、耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)10.7 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
シゲマツ 化学物質対応保護具に迷ったら、重松製作所にお任せください。専用お問合せはこちら(メーカー公式サイトへ遷移します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする