LX-01 保護めがねLX-01 重松製作所 65192025 LX-01 保護めがねLX-01 重松製作所 65192025 LX-01 保護めがねLX-01 重松製作所 65192025 LX-01 保護めがねLX-01 重松製作所 65192025

保護めがねLX-01

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65192025 品番LX-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高機能で先進デザイン。
レンズに強力な曇り止め加工が施されています。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。
ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。
ヒンジは5段階角度調整可能
小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット

用途
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
サイズ64-9333-63 種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理 レンズ色クリア RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする