防虫網 30M 国産

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65192077 品番 20G
在庫数量:残り675点
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。
メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。

メッシュ20×20 幅(cm)91 長さ(m)30 グレー 材質ポリプロピレン 幅(mm)910 用途網戸の貼り替え
注意
※自社基準で品質の管理をしており、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気の近くで使用しないでください。
※残った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※用途以外にはご利用にならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:2588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65192059
2026-02-27
用途:
網戸の補修。
建設業・工事業

経年劣化で破れた網戸の修理に使用した。併せてメッシュを荒いものに変更した。虫を気にして細かいものが入っていたが、風通しが悪いので昔からの標準的な荒さのものにした。枚数が多かったのでロールで購入した。安いが品質の問題もなくコスパの良い良品だと思う。1年以上経つが今のところ問題は全くない。グラスファイバー系は高級感(?)があって良いのかもしれないが、施工時に切れやすく好きではない。高ければ良いというものではないと思う。本品は必用にして十分なスタンダード品と言えよう。色は黒は熱を吸収するので劣化しやすいのではと思いグレーにしたような、グレーが特に安かったからだったのか、ラインナップに無かったのか記憶が曖昧だが、結論から言えば黒の方が良さそうだ。黒の方が外の景色が見やすいので。多少の値段差で買えるなら次は黒にするつもりだ。もっとも、ワンロールは十分すぎる長さがあるので次の購入はかなり先になりそうだが。

対象商品:
65192068
2025-12-29
用途:
借家の網戸網交換
鈴木建築 様

今まで18#の安価な網で交換していましたが今回20#を使用してみました。18#より目が細かいので上手に張れる感じがします。しっかりしていてシワになっても直しがきくようにも思いました。

2026-02-16
用途:
受注
安田商店 様

安くじょうぶで、とてもよい商品です。次回も購入してみたいと思います。

2025-11-03
用途:
一軒家の網戸張替え4
自動車・二輪車・自転車関連業

長さ的には十分、価格もリーズナブル。残念なのが網が薄すぎて驚いた。
1枚では無理があり(ゴムのサイズは問題なし)2重張りになりました。
最初から網の目がよれている場所がいくつかありました。
残念でした。

対象商品:
65192059
2025-08-08
用途:
張り替え時
サービス業

コスパが良い商品、家中の網戸張り替え出来そうです。
あとはどれくらい長持ちするかどうかですね

2025-07-31
用途:
網交換時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

防虫網で20メッシュのこのタイプは30mなので楽に作業ができます。

2025-02-16
用途:
ベランダの落ち葉防止
製造業

洗濯物に落ち葉が付くので、ベランダのテラスに合わせて張りました
長さがあり、継ぎ目なく張れるとこが良いです

対象商品:
65192077
2025-09-15
用途:
網戸張り替え
建設業・工事業

#20のみ使用
有名メーカーとの遜色はほぼ感じません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。と説明文にありますが、どちらのメーカーですか。
回答:
メーカー名は開示しておりません。
2024-06-04
質問:
ブラックとグレー以外の色はありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-06-04
質問:
どれぐらいで劣化しますか。
回答:
ご使用環境により異なりますので回答致しかねます。
2024-06-04

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする