ウルトラファインバブル バブルマイスター 洗濯機用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65192479 品番-
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9987,298

毛穴よりも小さい「ウルトラファインバブル」と呼ばれるナノサイズの泡を
発生させ、洗濯物の汚れを落としやすくする洗濯機用アダブターです。
通常の泡に比べて約2万分の1という極小サイズの泡を発生させ、衣類に
付着した汚れやニオイのもとに吸着して、洗い流します。
取付ネジ径がG3/4の洗濯機に取り付け可能です。
それ以外のネジ径の洗濯機には取り付けができません。
洗濯機のネジ径をご確認の上、ご購入ください。
縦型およびドラム式の全自動洗濯機専用タイプです。
二層式の洗濯機にはご使用できません。

材質(本体)真鍮(クロームメッキ) 質量(g)約156 材質(プレート)ポリプロピレン 材質(パッキン)NBR 直径×高さ(cm)本体:約3×6
注意
※1.洗濯機の給水栓を閉めてください。
※2.給水ホースを取り外し、本商品を取り付けます。
※3.給水ホースを本商品本体の上部に取り付けてください。
※4.給水栓をゆっくり開け、接続部より水漏れがないことを確認してからご使用ください。
※本商品取付終了後は、洗濯物を入れずに試運転を行ってください。
※試運転は、最大水位で洗剤を入れてから「洗い」運転を行い、洗い終わり後は60分程度洗濯水を溜めたままにしておきます。
※その後、再度「洗い」運転してから排水してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65192479
2022-01-07
用途:
一般の衣類洗濯に使用
JSNDI 西日本支援センター 様 (サービス業)

特に問題なく使用できております。キレイになっているのだと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする