立形水石けん入れ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口長さ(mm)150 注文コード65192856 品番KF-24FL
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は吐水口長さ2種類から選べます 他の種類を見る
吐水口長さ(mm)150 タンク容量(mL)350
注意
現場のカウンター等に取付ける場合は開口穴Φ27±2mm、カウンター厚5〜40mmとしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65192847
2023-05-26
用途:
老朽更新

22年使用した石鹸入れが割れてしまいました。見栄えもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする