INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
ハンドル付スピンドル部(水用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65193276
品番
A-730-4(C)
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
節水コマ(A-420-4)付、キャップナット:W24山20
適合
13mm水栓全般(節水コマ式)LF-1、LF-7-13、LF-12-13、LF-16-13、LF-14-13
本体形状
三角
色(キャップ)
青