INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の シャワー用品
INAX(LIXIL)の シャワーホース
シャワーホース(メタル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65194518
品番
A-5463
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
適合
LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG
色
メタル
ホース長さ(m)
1.2
取付ネジ径
シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2