INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
アフレ無排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65195735
品番
LF-30PAL(80)
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形状
Pトラップ
呼び径
25
寸法A(mm)
314
寸法B(mm)
94〜264
パイプ径(Φmm)
25