Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
アフレ無排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65195744
品番
LF-30SA(35)
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ径(Φmm)
25
寸法B(mm)
94〜219
寸法C(mm)
530
形状
Sトラップ
呼び径
25