Pトラップの画像です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
身障者用レバー式排水Sトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65195778
品番
LF-364SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
障害者用洗面器(L-364,L-3641タイプ)専用
形状
Sトラップ
呼び径
32
寸法B(mm)
161〜199
寸法C(mm)
492
パイプ径(Φmm)
32