INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水ボトルSトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65195814
品番
LF-708SAC-1
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合
YL-A208タイプ,YL-A209タイプ用
形状
Sトラップ
呼び径
32
寸法C(mm)
600
パイプ径(Φmm)
32