INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗面所用品
INAX(LIXIL)の 洗面排水用品
排水Pトラップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65195823
品番
LF-70PAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
適合
釉の美・創の美シリーズ専用
形状
Pトラップ
呼び径
25
寸法A(mm)
314
寸法B(mm)
92〜152
パイプ径(Φmm)
25