ポロシャツ(ボタンダウンシャツ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65197433 品番32MA918001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!

01:ホワイト×ディープネイビー サイズ3XL 混率(%)ポリエステル100 後ろ丈(cm)74.5 胸廻(cm)120 肩幅(cm)46.8 袖丈(cm)23 適応身長(cm)187〜193 適応胸囲(cm)105〜111 適応ウエスト(cm)91〜97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65197467
2023-07-14
用途:
作業着
製造業

作業服として使用します。
胸ポケットが無いものを探していました。
作りこみもしっかりしていていいですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする