mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 半袖
ポロシャツ(ボタンダウンシャツ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65197519
品番
32MA918014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
多色展開ゲームシャツが、2XS〜3XLの幅広いサイズ展開で登場!
色
14:ディープネイビー×ライムグリーン
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
後ろ丈(cm)
66.5
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
41.6
袖丈(cm)
19
適応身長(cm)
167〜173
適応胸囲(cm)
89〜95
適応ウエスト(cm)
75〜81