ベルグテックアクアブロックレインジャケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 09:ブラック サイズM 注文コード65199917 品番B2JE0A0109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど38種類から選べます 他の種類を見る

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインジャケット
少しゆとりのあるレギュラーシルエット
日常のシーンにも合うシンプルなデザイン
フルシームシーリング加工の防水設計
フード内簡易収納機能が可能
視認性の良い再帰反射ロゴマーク
腰ポケット付き。裾, フードはドローコードでアジャスト可能
ジャケット用スタッフサック付き
ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です
耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工
光沢感を抑えたマットな質感
裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材

09:ブラック サイズM 耐水圧(mm)15000以上 混率(%)ポリエステル100 後ろ丈(cm)66 胸廻(cm)116 肩幅(cm)49.6 袖丈(cm)61.5 適応身長(cm)167〜173 適応胸囲(cm)89〜95 適応ウエスト(cm)75〜81 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
室外作業

雨合羽として使用、防風にもなり重宝しております。
風を通さないのでフリースの上に着ても冬場は暖かいです。

2025-04-15
用途:
賃貸物件の外回り点検、外構作業など
不動産業

多少の雨は関係なく作業ができます。防風防寒機能もあり快適に作業ができます。但し、通気性が無いため気温が高い日の作業には向いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする