ベルグテックアクアブロックレインパンツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズS 注文コード65200285 品番B2JF0A0108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインパンツ
少しゆとりのあるレギュラーシルエット。裾はマチ付きのフラップを開くと靴を履いたまま着脱可能な設計
フルシームシーリング加工の防水設計。視認性の良い再帰反射ロゴマーク
裾幅調整は長い面ファスナーで, 自転車の利用時にも対応。パンツ専用のスタッフサック付き
ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です
耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工
光沢感を抑えたマットな質感
裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材

08:チャコール サイズS 耐水圧(mm)15000以上 混率(%)ポリエステル100 実寸ウエスト(cm)72 ヒップ(cm)102 股上(cm)25.9 股下(cm)72 裾幅(cm)22.5 適応身長(cm)162〜168 適応ウエスト(cm)71〜77 透湿性(g/m2・24hr以上)10000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65200398
2023-04-04
用途:
木の枝の剪定作業時
建設業・工事業

梅雨など雨が多く降る時期はもちろんのこと、スタイリッシュで動きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする