B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407

B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407
B2JF0A0109 ベルグテックアクアブロックレインパンツ mizuno(ミズノ) 65200407

ベルグテックアクアブロックレインパンツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズXL
内容量1枚注文コード65200407品番B2JF0A0109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
5,400

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインパンツ
少しゆとりのあるレギュラーシルエット。裾はマチ付きのフラップを開くと靴を履いたまま着脱可能な設計
フルシームシーリング加工の防水設計。視認性の良い再帰反射ロゴマーク
裾幅調整は長い面ファスナーで, 自転車の利用時にも対応。パンツ専用のスタッフサック付き
ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です
耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工
光沢感を抑えたマットな質感
裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材

09:ブラックサイズXL耐水圧(mm)15000以上混率(%)ポリエステル100実寸ウエスト(cm)84ヒップ(cm)114股上(cm)28.3股下(cm)80裾幅(cm)24適応身長(cm)177~183適応ウエスト(cm)83~89透湿性(g/m2・24hr以上)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65200398
2023-04-04
用途: 木の枝の剪定作業時
建設業・工事業

梅雨など雨が多く降る時期はもちろんのこと、スタイリッシュで動きやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする