Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの ズボン・スラックス 空調ウェア・服
神風 YGP 長ズボン・ファンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3L
注文コード
65200739
品番
YGP-N1-3L-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。
用途
暑さ対策空調ズボン
セット内容
カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本
色
ドット・ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル97・レーヨン3
股下(cm)
80
腰廻り(cm)
92〜100
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
3200
電池使用時間(時間)
風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3
ワタリ(cm)
38.5
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。