Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの ズボン・スラックス 空調ウェア・服
神風 YGP 長ズボンのみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65200757
品番
YGP-N1-L
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)
色
ドット・ネイビー
セット内容
長ズボンのみ
混率(%)
ポリエステル97・レーヨン3
サイズ
L
腰廻り(cm)
84〜92
股下(cm)
80
ワタリ(cm)
36.5
用途
暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)