神風 YGP 長ズボンのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3L 注文コード65200775 品番YGP-N1-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,120
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

YAMASHIN 神風YGP長ズボンのみ(ファン無し)

ドット・ネイビー セット内容長ズボンのみ 混率(%)ポリエステル97・レーヨン3 サイズ3L 腰廻り(cm)92〜100 股下(cm)80 ワタリ(cm)38.5 用途暑さ対策空調ズボン(ズボンのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする