神風YMV2 ベスト・ファンセット プロ仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65201134 品番YMV2-G1-3L-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策に!すぐに使えるベスト付きのフルセット!(本製品はファン2個の仕様となります。)
リモコン操作で風量調節/ファンのON・OFF切り替えができます。
最大12Vの高電圧バッテリーで超ハイパワーを実現!風量にこだわるなら断然12V仕様!

アッシュグレー セット内容ウェア、6400mAhバッテリー×1台、爆風ファン×2個、ACアダプター×1個、ケーブル×1本、リモコン×1個 混率(%)綿100 サイズ3L バッテリー電圧(V)12 バッテリー容量(mAh)6400 電池使用時間(時間)風量強:約4/風量中:約8/風量弱:約14 バッテリーリチウムイオンバッテリー 胸囲(cm)132 肩幅(cm)56 着丈(cm)72 用途暑さ対策空調ベスト バッテリー容量(Ah)6.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする