Y'sGOD
Y'sGODの 空調・水冷ウェア
Y'sGODの アクセサリ 空調ウェア・服
神風 大ファン ケーブルレスキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65201317
品番
CRSL-KIT
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
各社空調ウェアに使える(服穴径90mm)ファンキット。
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
LEDで3色に点灯、点滅!暗所での視認性アップ!
用途
空調ウエア用ファンキット
セット内容
ケーブルレス一体式大ファン×2個、3.7V3200mAhバッテリー×1台、W充電用ケーブル×1本
穴径(Φmm)
服:90
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
3200
電池使用時間(時間)
風量強:約4/風量中:約5風量弱:約8
注意
※ACアダプターは付属しておりません。