セーバソーブレード(解体用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 65201396 品番 NO.222CW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

スッと食いつきザクザク解体
被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断
刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い
1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!
長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用
広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!

用途
ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!
金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!
厚さ3mm以上の厚物材の切断
適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可) 材質バイメタル(刃先材質:マトリックスU(SKH56) 全長(mm)200 山数10/14(コンビネーション) 角度(°)取り付け:6 刃厚(mm)1.3 切刃形状ウェーブアサリ アズワン品番65-0294-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-15
用途:
小屋の解体

試しに100o角の木材を切って見たけど釘も切れるということで刃の眼が細かいので木材を切るには少し切れが悪い、100Φの電線引き止め鉄管を切断したけどこちらの方が良く切れたやはり釘まで切れるので木材より金属の切断の方が得意みたいです、鉄管切ってもまだ刃が切れるので耐久性はまあまかなと思う。

対象商品:
65201396
2022-03-02
用途:
解体作業用
建設業・工事業

仕事で色々な材質の物を切る為に購入しました。切れ味も良くて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする