山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1巻(1000m)
注文コード
65201484
品番
S1A2A11008B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
号数
0.8
標準内径(Φmm)
0.1.32
直線強力(kg)
2.5
伸度(%)
21〜26
結節強力(kg)
2
色
ブルー
長さ(m)
1000
ひも・糸種類
テグス
用途
漁業 釣糸 園芸