ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
シェルフワゴン 2段展開ネット付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65201895
品番
1536-1177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな商品の大量陳列が可能!
質量(kg)
14
耐荷重(kg/段)
ナイロン製キャスター:80、樹脂製キャスター:30(キャスター走行時)
耐荷重(kg)
全体:200kg 40kg/段
長さ(cm)
カゴの深さ:13cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ネット:H55.8cm ネットピッチ:5cm 線材:Φ3mm
脚の種類
アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×159×45
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
737
/
税込
¥
811
北海道地方
数量1につき
¥
1,206
/
税込
¥
1,327
沖縄地方
数量1につき
¥
1,876
/
税込
¥
2,064
離島
数量1につき
¥
1,876
/
税込
¥
2,064