シェルフワゴン 2段展開ネット付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65201904 品番1536-178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな商品の大量陳列が可能!

質量(kg)16 耐荷重(kg/段)ナイロン製キャスター:80、樹脂製キャスター:30(キャスター走行時) 耐荷重(kg)全体:200kg 40kg/段 長さ(cm)カゴの深さ:13cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ネット:H55.8cm ネットピッチ:5cm 線材:Φ3mm 脚の種類アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)90×159×60
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥792 / 税込 ¥871
北海道地方数量1につき ¥1,296 / 税込 ¥1,426
沖縄地方数量1につき ¥2,016 / 税込 ¥2,218
離島数量1につき ¥2,016 / 税込 ¥2,218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする